Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 36f 3re gr Serie 737 RM=10 FederzuganschlussLötanschluss 737-762


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 737-762 Elektrischer Kontakt
Wago 737-762 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-E492A37
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     737-762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 36f 3re gr Serie 737 RM=10 FederzuganschlussLötanschluss 737-762
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
36
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
21 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
40 mm
Länge des Pins:
4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 10,09908*
€ 13,07908*
8
€ 5,00*
ab € 10,4975*
€ 13,6075*
8
Frei Haus
ab € 10,945*
€ 14,125*
11 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 11,6453*
€ 15,1153*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 12,91755*
€ 16,57755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,57755*
€ 19,72728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63755*
€ 18,60868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89755*
€ 17,72808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91755*
€ 15,37188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 132,6204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0053*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.