Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 9f 1re gr Serie 739 RM=5 FederzuganschlussLötanschluss 739-109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-109 Anschlussblock 9P Grau
Wago 739-109 Anschlussblock 9P Grau
Wago 739-109 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E492A93
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-109
EAN/GTIN:
     4044918859776
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 9f 1re gr Serie 739 RM=5 FederzuganschlussLötanschluss 739-109
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
15.8 mm
Länge des Pins:
3.2 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91259*
€ 2,48259*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0356*
€ 2,6356*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0972*
€ 2,7172*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2315*
€ 2,8615*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,44037*
€ 3,13037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,13037*
€ 3,72514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90037*
€ 3,45144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73037*
€ 3,24914
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44037*
€ 2,90404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,25925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,03079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.