| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E492D68 Herst.-Nr.: 742-400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte Serie 742 rastb bl 742-400 Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Farbe: | blau | Rastbar: | ja | Stärke: | 1.5 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,11009* | € 0,15309* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,1107* | € 0,1537* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,116* | € 0,162* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1169* | € 0,1629* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,13938* | € 0,19538* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,538* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|