Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme Serie 870 1Etage 0,08-4qmm gr 20A APL_erf. Federzugans 870-523/281-586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E493B47
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-523/281-586
EAN/GTIN:
     4050821868378
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Varistor
reihenklemme wago
Bauelement-Reihenklemme Serie 870 1Etage 0,08-4qmm gr 20A APL_erf. Federzugans 870-523/281-586
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bauelementetyp:
Varistor
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
70 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,96*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,47863*
€ 7,98863*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6002*
€ 8,1402*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7204*
€ 8,2804*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,76813*
€ 10,60813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,60813*
€ 12,62367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76813*
€ 10,43407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 265,20325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 3,016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 2,7951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,3064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 0,8656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-518
ab € 0,23572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.