Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücker 5p gr Serie 231 steckb isol 12A m.Berührungss 231-905


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 231-905 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 231-905 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-E493D15
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-905
EAN/GTIN:
     4045454565855
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
Einlegebrücker 5p gr Serie 231 steckb isol 12A m.Berührungss 231-905
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Ausführung:
Einlegebrücker
Bemessungsspannung:
320 V V
Bemessungsstrom In:
12 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, steckbrücke 5 polig, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 17,75225*
€ 24,44225*
1
€ 5,46*
ab € 18,95*
€ 26,15*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,655*
€ 28,535*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,77*
€ 28,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,19575*
€ 32,98575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,98575*
€ 39,25304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,99575*
€ 38,07494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,03575*
€ 35,74254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,47575*
€ 33,88614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,92575*
€ 33,23164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,19575*
€ 28,79294
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,96783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.