Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücker 7p gr Serie 231 steckb isol 12A m.Berührungss 231-907


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 231-907 Klemmenblockzubehör Leitungsbrücke 1 Stück(e)
Wago 231-907 Klemmenblockzubehör Leitungsbrücke 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E493D16
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-907
EAN/GTIN:
     4045454565862
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
Einlegebrücker 7p gr Serie 231 steckb isol 12A m.Berührungss 231-907
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Ausführung:
Einlegebrücker
Bemessungsspannung:
320 V V
Bemessungsstrom In:
12 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, steckbrücke 7 pol, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 19,41275*
€ 26,32275*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 26,96*
1
€ 5,46*
ab € 20,58*
€ 28,43*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,6675*
€ 30,9275*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,46825*
€ 35,60825*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,60825*
€ 42,37382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,57825*
€ 41,14812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,46825*
€ 38,63722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,66825*
€ 36,49522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,28825*
€ 36,04302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,46825*
€ 31,49722
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,05873* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.