Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E494E61 Herst.-Nr.: 258-389 EAN/GTIN: 4044918185622 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungshalter Kst Serie 258 314x106mm 258-389 Weitere Informationen: | | Breite: | 106 mm mm | Höhe: | 314 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungshalter, Halterung, Halterung für Bezeichnungsmaterial, Texthalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 130,42* | € 157,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,60* | € 161,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,9396* | € 165,4896* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,19* | € 172,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,62* | € 175,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|