Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul 44p Serie 289 125V 1A Federzugans D-Sub 79x85x62mm 289-597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E494F23
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-597
EAN/GTIN:
     4045454353551
Suchbegriffe:
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
wago übergabebaustein
Übergabemodul 44p Serie 289 125V 1A Federzugans D-Sub 79x85x62mm 289-597
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
85 mm
Höhe:
62 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
44
Tiefe:
79 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 65,87*
€ 84,13*
36 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 67,7075*
€ 85,7875*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 76,82*
€ 97,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,435*
€ 105,315*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.