Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler SensorAktor Serie 757 32V M12 4Steckpl 5p 757-145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E494G14
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Verteiler SensorAktor Serie 757 32V M12 4Steckpl 5p 757-145
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
32 V
Betriebsspannung:
10 - 30 V
Betriebstemperatur:
-25 - 80 °C
Breite:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Höhe:
34 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0 m
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Summenstrom:
9 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Schutzart (IP):
IP68
Tiefe:
117 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,27*
€ 65,08*
€ 5,46*
ab € 56,22*
€ 68,25*
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 70,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,607*
€ 73,107*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,77062*
€ 82,31062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31062*
€ 97,94964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64062*
€ 95,96234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42062*
€ 90,94054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78062*
€ 90,17894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77062*
€ 84,21704
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3203/190-050
ab € 104,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3203/190-100
ab € 140,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3203/190-150
ab € 177,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.