Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitungsadapter Serie 895 5p 690V 32A Abgriff Federzugans 895-1052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E497G14
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     895-1052
EAN/GTIN:
     4045454006266
Flachleitungsadapter Serie 895 5p 690V 32A Abgriff Federzugans 895-1052
Weitere Informationen:
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung:
Abgriff
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
32 A
Brandlast:
0.62 kWh
Breite:
51 mm
Höhe:
48 mm
Länge:
110 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 24,906*
€ 27,776*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 25,52915*
€ 28,38915*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 25,5555*
€ 28,4255*
25
Frei Haus
ab € 25,9428*
€ 28,8828*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 34,86193*
€ 38,56193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 38,56193*
€ 45,8887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,41193*
€ 45,7102
pro Stück
ab 125 Stück
€ 37,25193*
€ 44,3298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,32193*
€ 43,2231
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 34,86193*
€ 41,4857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 964,04825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.