Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung Serie 897 5G4 sw hfr Farbe Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 -15-90°C 897-453


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 897-453 Stromkabel Schwarz Nein
Wago 897-453 Stromkabel Schwarz Nein
Artikel-Nr.:
     262-E498B62
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-453
EAN/GTIN:
     4045454338725
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung Serie 897 5G4 sw hfr Farbe Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 -15-90°C 897-453
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
5
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Gewicht:
320 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leitungs-Breite ca.:
24.1 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6.1 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 70 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,86*
€ 11,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,67527*
€ 12,27527*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 8,9578*
€ 12,6678*
€ 5,00*
ab € 8,99*
€ 12,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,03571*
€ 14,08571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08571*
€ 16,76199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01571*
€ 16,67869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37571*
€ 15,91709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71571*
€ 15,13169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23571*
€ 14,56049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03571*
€ 11,94249
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,03571* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.