Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 3x2,5qmm L2000mm Stecker fr.Ende 771-9973/207-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E500D94
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9973/207-201
EAN/GTIN:
     4045454402464
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 3x2,5qmm L2000mm Stecker fr.Ende 771-9973/207-201
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
1.54694 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
rot
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
10.1 - 10.1 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,80*
€ 7,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,54599*
€ 8,02599*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,7277*
€ 8,2777*
€ 5,00*
ab € 5,79*
€ 8,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,21489*
€ 8,93489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93489*
€ 10,63252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46489*
€ 10,07322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12489*
€ 9,66862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80489*
€ 9,28782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38489*
€ 8,78802
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21489*
€ 7,39572
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.