Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme Serie 280 1Etage 0,08-2,5qmm gr 20A APL_erf. Federzugans 280-504/281-617


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E502G08
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-504/281-617
EAN/GTIN:
     4045454265786
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Varistor
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Bauelement-Reihenklemme Serie 280 1Etage 0,08-2,5qmm gr 20A APL_erf. Federzugans 280-504/281-617
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bauelementetyp:
Varistor
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
39.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
64 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 432,155*
€ 507,615*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 450,9205*
€ 525,4405*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 486,305*
€ 566,725*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.068,03*
€ 1.194,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,4405*
€ 625,2742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,6905*
€ 619,6217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,0905*
€ 590,3477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,1005*
€ 574,8896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,9205*
€ 536,5954
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,01841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.