Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 6f 550V 24A 0,75-2,5qmm lgr f.Massivleiter 773-496


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E503C92
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-496
EAN/GTIN:
     4055143026581
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Steckklemme 6f 550V 24A 0,75-2,5qmm lgr f.Massivleiter 773-496
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
14 - 18
Anzahl der Klemmstellen:
6
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.75 - 2.5 mm²
Nennquerschnitt:
0.75 - 2.5 mm²
Nennspannung:
550 V V
Nennstrom:
24 A A
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago dosenklemme 6-polig, abox, wago abzweigdose, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25396*
€ 0,31396*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2779*
€ 0,3379*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25862*
€ 0,35862*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3048*
€ 0,3648*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2705*
€ 0,3805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,35862*
€ 0,42676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31862*
€ 0,37916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29862*
€ 0,35536
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25862*
€ 0,30776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,931* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.