Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbaugerätestecker 3p 125A 125A IP67 400Vrt 9h Schraubkl Kst 679309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 125A 3P 400V 9h IP67 679309
Anbaugerätestecker 125A 3P 400V 9h IP67 679309
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E504A15
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     679309
EAN/GTIN:
     4015609166114
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
CEE-Anbaugerätestecker 3p 125A 125A IP67 400Vrt 9h Schraubkl Kst 679309
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
60 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
380 - 415 V
IEC-Stromstärke:
125 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
9 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 346,63*
€ 405,66*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 347,91*
€ 406,23*
1
Frei Haus
ab € 349,86*
€ 409,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 372,22*
€ 434,93*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 481,16*
€ 551,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,14*
€ 626,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,45*
€ 607,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.102,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.