Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 12,8mm(12) Ms si 12Zoll IP65 ger vernick 710648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG13,5 12,8mm(12) Ms si 12Zoll IP65 ger vernick 710648
Artikel-Nr.:
     262-E504A59
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710648
EAN/GTIN:
     4015609173471
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg13,5
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG13,5 12,8mm(12) Ms si 12Zoll IP65 ger vernick 710648
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
ja
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
In Öffnung einrastend:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
27 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,59*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.