Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 25,4mm(1) Ms si vernick 1Zoll IP65 ger 710651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG29 25,4mm(1) Ms si vernick 1Zoll IP65 ger 710651
Artikel-Nr.:
     262-E504A62
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710651
EAN/GTIN:
     4015609028221
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 metall
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG29 25,4mm(1) Ms si vernick 1Zoll IP65 ger 710651
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
ja
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
In Öffnung einrastend:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
40 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,34*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 8,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.