Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG36 38,2mm(1 12) Ms si 1_12Zoll IP65 ger vernick 710858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG36 38,2mm(1 12) Ms si 1_12Zoll IP65 ger vernick 710858
Artikel-Nr.:
     262-E504A95
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710858
EAN/GTIN:
     4015609167449
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg36 kabelverschraubung metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG36 38,2mm(1 12) Ms si 1_12Zoll IP65 ger vernick 710858
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
ja
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
In Öffnung einrastend:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
60 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
60 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 38,44*
€ 47,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,79*
€ 51,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 472,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.