Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG48 38,2mm(1 12) Ms si 1_12Zoll IP65 ger vernick 710864


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG48 38,2mm(1 12) Ms si 1_12Zoll IP65 ger vernick 710864
Artikel-Nr.:
     262-E504B01
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710864
EAN/GTIN:
     4015609173525
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg 48 metall kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG48 38,2mm(1 12) Ms si 1_12Zoll IP65 ger vernick 710864
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
ja
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
In Öffnung einrastend:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
60 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,301*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 70,1301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 809,231*
€ 962,98489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 801,941*
€ 954,30979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 768,351*
€ 914,33769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 742,691*
€ 883,80229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 701,301*
€ 834,54819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.