Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrechteck 150x52mm V0 IP65 720650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B6 grau 720650
Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B6 grau 720650
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E504C16
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     720650
EAN/GTIN:
     4015609031986
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
Adapterplatte Kst 1xrechteck 150x52mm V0 IP65 720650
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
52 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Form der Aussparung:
rechteckig
Länge:
150 mm mm
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 13,79*
1
€ 5,46*
ab € 11,16*
€ 15,94*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,42*
€ 16,33*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,44*
€ 17,88*
1
€ 3,90*
ab € 12,62*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.