Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbausteckdose 5p 16A CEPro 230Vbl 9h IP67 Schraubkl ger Kst 80x80mm 7419509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 16A 5P 230V 9h IP67 9Sk 7419509
CEPro Anbaudose 16A 5P 230V 9h IP67 9Sk 7419509
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E504C76
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     7419509
EAN/GTIN:
     4015609150458
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Anbausteckdose 5p 16A CEPro 230Vbl 9h IP67 Schraubkl ger Kst 80x80mm 7419509
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bemessungsfrequenz:
60 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
208 - 250 V
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Flanschmaß vertikal:
80 mm
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
9 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 16a ip67 5p, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Unterputzsteckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Unterputzsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 91,79*
€ 113,55*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 91,13*
€ 113,66*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 92,26*
€ 114,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 93,44*
€ 115,90*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 113,46*
€ 127,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.272,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.