Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG16 Ms si vernick IP65 ger 750673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG16 Ms si vernick IP65 ger 750673
Artikel-Nr.:
     262-E504D37
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     750673
EAN/GTIN:
     4015609251018
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG16 Ms si vernick IP65 ger 750673
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 130 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5 - 9.5 mm
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
In Öffnung einrastend:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 15,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 17,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.