Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung 5G4 bl gesch Ø19,5mm Ziffer -30-80°C nicht flammwidrig 7954010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
CEPro Leitung 5x4qmm+,10x0,5qmm 7954010
CEPro Leitung 5x4qmm+,10x0,5qmm 7954010
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E504F94
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     7954010
EAN/GTIN:
     4015609167418
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
PUR-Steuerleitung 5G4 bl gesch Ø19,5mm Ziffer -30-80°C nicht flammwidrig 7954010
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
19.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
146.25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
146.25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
146.25 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 27,96*
€ 37,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,56*
€ 37,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 38,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,56*
€ 46,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,19*
€ 54,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,59*
€ 54,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,13*
€ 51,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,16*
€ 48,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,74*
€ 47,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,56*
€ 41,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.