Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 4p 16A 6h 400Vrt IP44 Kst Schraubkl 401406RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Kanaleinbaudose 16A 4P 400V 6h IP44 401406RW
MONDO Kanaleinbaudose 16A 4P 400V 6h IP44 401406RW
Artikel-Nr.:
     262-E506I21
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     401406RW
EAN/GTIN:
     4015609489329
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose 4p 16A 6h 400Vrt IP44 Kst Schraubkl 401406RW
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Bezeichnungsfeld:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
IEC-Stromstärke:
16 A A
Isolierter Einbau:
ja
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 16a 6h walther, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 79,27*
€ 100,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,67*
€ 103,32*
1
€ 5,46*
ab € 83,51*
€ 105,45*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 86,63*
€ 108,97*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 190,47*
€ 209,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.098,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.