Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 5p 16A 6h 400Vrt IP44 Kst Schraubkl 402CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Kanaleinbaudose 16A 5P 400V 6h IP44 402CW
MONDO Kanaleinbaudose 16A 5P 400V 6h IP44 402CW
Artikel-Nr.:
     262-E506I31
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     402CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose 5p 16A 6h 400Vrt IP44 Kst Schraubkl 402CW
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Bezeichnungsfeld:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
IEC-Stromstärke:
16 A A
Isolierter Einbau:
ja
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 16a 6h walther, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 115,39*
€ 143,76*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 113,26*
€ 144,07*
1
€ 5,46*
ab € 118,69*
€ 146,98*
1
Frei Haus
ab € 123,02*
€ 152,94*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 267,95*
€ 296,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.966,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.