Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme bl 0,5-4qmm 10A 1Etage APL_erf. SAKR/35BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E507B45
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0172180000
EAN/GTIN:
     4008190007843
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
weidmüller reihenklemme blau
reihenklemmen weidmüller
Trennreihenklemme bl 0,5-4qmm 10A 1Etage APL_erf. SAKR/35BL
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Breite:
6.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
blau
Höhe:
40.5 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3757*
€ 3,9257*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5218*
€ 4,0918*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7906*
€ 4,3806*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 7,01*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,4432*
€ 8,4532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,4532*
€ 10,05931
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,4432*
€ 8,85741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 422,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.