Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 3p or 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/03/270SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E516G62
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1639480000
EAN/GTIN:
     4008190277031
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 3 polig...
Platinenstecker Buchse 3p or 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/03/270SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
174
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,394*
€ 1,704*
22 Tage
unbekannt
174
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4127*
€ 1,7227*
51 Tage
nicht lagernd
174
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46719*
€ 1,77719*
Lager 262
174
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49897*
€ 1,80897*
23 Tage
nicht lagernd
174
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5222*
€ 1,8322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 174 Stück
€ 1,80897*
€ 2,15267
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49897*
€ 1,78377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 174 Stück
Mindestbestellmenge: 174 Stück ( entspricht € 314,76078* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.