Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 13 or 1re 3,5mm zinn 13p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/13/180LHSNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E518B68
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1687760000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsenleiste
Platinenstecker Buchse 13 or 1re 3,5mm zinn 13p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/13/180LHSNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
13
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, buchsenleiste 13pol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 7,61*
22 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,3034*
€ 7,7034*
51 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,547*
€ 7,997*
Lager 262
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,69914*
€ 8,11914*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,8032*
€ 8,2132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,11914*
€ 9,66178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69914*
€ 7,97198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 243,5742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.