Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,5-4qmm bg 1Etage 0,05A APL_erf. Federzugans ZDU2.5/2X2AN/LD+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E518D68
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1692590000
EAN/GTIN:
     4008190869304
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller zdu
reihenklemmen weidmüller
Bauelement-Reihenklemme 0,5-4qmm bg 1Etage 0,05A APL_erf. Federzugans ZDU2.5/2X2AN/LD+
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
0.05 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
39.5 mm
Tiefe:
79.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,87047*
€ 4,97047*
20
€ 5,00*
ab € 3,911*
€ 5,021*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,10*
20
Frei Haus
ab € 4,0705*
€ 5,2005*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,61505*
€ 5,82505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,82505*
€ 6,93181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42505*
€ 6,45581
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61505*
€ 5,49191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,00609*
Zubehör
Weidmüller
0293800000
ab € 1,95411*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,43688*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,16*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1854090000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1609110000
ab € 0,212*
Zubehör
Weidmüller
1683890000
ab € 0,3282*
Zubehör
Weidmüller
1683880000
ab € 0,3373*
Zubehör
Weidmüller
1614280000
ab € 0,02681*
Zubehör
Weidmüller
1610000000
ab € 0,08289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.