Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Etikett Ø6,8-12mm Kst 55x23mm Mit Textfeld kleb LMWO23/55WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E518D96
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1695721044
EAN/GTIN:
     4008190924676
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelmarkierung ws Etikett Ø6,8-12mm Kst 55x23mm Mit Textfeld kleb LMWO23/55WS
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
6.8 - 12 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
23 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
6.8 - 12 mm
Länge:
55 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, kabelmarkierer weiß, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,14*
€ 79,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,78*
€ 86,20*
€ 5,46*
ab € 72,53*
€ 90,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 74,77*
€ 93,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,601*
€ 106,061*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,061*
€ 126,21259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,891*
€ 122,44029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,941*
€ 117,73979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,001*
€ 114,24119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,601*
€ 103,05519
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,6601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.