Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E518F10 Herst.-Nr.: 1697470000 EAN/GTIN: 4008190880583 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter PG13,5 PA unbeh lgr Polyamid (PA) SKMUPG13,5-KGR Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | lichtgrau | Form: | sechseckig | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 13.5 | Gewindesteigung: | 1.41 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,95* | € 22,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,97* | € 22,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,06* | € 23,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,12* | € 23,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,021* | € 26,111* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,19021* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|