Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG16 PA unbeh lgr Polyamid (PA) SKMUPG16-KGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E518F11
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1697480000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg16 messing
Gegenmutter PG16 PA unbeh lgr Polyamid (PA) SKMUPG16-KGR
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
sechseckig
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1898*
€ 0,2598*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1902*
€ 0,2602*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1927*
€ 0,2727*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21118*
€ 0,29118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29118*
€ 0,3465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26118*
€ 0,3108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24118*
€ 0,287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21118*
€ 0,2513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.