Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Etikett Ø8,2-14,3mm Kst 140x25mm Mit Textfeld kleb LMWO25/140WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E519B21
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712491044
EAN/GTIN:
     4008190947118
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelmarkierung ws Etikett Ø8,2-14,3mm Kst 140x25mm Mit Textfeld kleb LMWO25/140WS
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
8.2 - 14.3 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
8.2 - 14.3 mm
Länge:
140 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 7,93*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 8,59*
10
€ 5,46*
ab € 7,264*
€ 9,024*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 9,28*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.