Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ànatur Kabel Ø10-317mm VA 5,5x9,9mm steck WSM10Ã


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E519B38
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712501054
EAN/GTIN:
     4032248149384
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ànatur Kabel Ø10-317mm VA 5,5x9,9mm steck WSM10Ã
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Art des Aufdrucks:
Ã
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
9.9 mm
Farbe:
natur
Kabeldurchmesser:
10 - 317 mm
Länge:
5.5 mm mm
Montageart:
stecken
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,1188*
€ 0,1718*
21 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,1214*
€ 0,1744*
50 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,1255*
€ 0,1805*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 0,12781*
€ 0,18481*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,1308*
€ 0,1878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,18481*
€ 0,21992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16681*
€ 0,1985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16181*
€ 0,19255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12781*
€ 0,15209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,962* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.