Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E519D57 Herst.-Nr.: 1718960000 EAN/GTIN: 4008190352189 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter PG29 Ms vernick hfr SKMUEMVPG29 Weitere Informationen: | | Form: | sechseckig | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 29 | Gewindesteigung: | 1.59 mm mm | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | vernickelt | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,52* | € 49,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,9725* | € 49,7145* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,94005* | € 51,09015* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,9795* | € 51,1395* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,4066* | € 56,9667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,96044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|