Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E519D76 Herst.-Nr.: 1719150000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gegenmutter PG21 PA unbeh sw Polyamid (PA) SKMUPG21-KSW Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Form: | sechseckig | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 21 | Gewindesteigung: | 1.59 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,01* | € 37,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,73* | € 37,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,84* | € 38,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,93* | € 38,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,234* | € 42,504* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,32234* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|