Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E520D93 Herst.-Nr.: 1749320001 EAN/GTIN: 4008190051426 |
| |
|
| | |
| Etikett si Selbstkl 18x6,5mm LMMT30018/6.5SI Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 6.5 mm mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 18 mm mm | Länge: | 0.08 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, laseretikett 15mmx5mm, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,511* | € 7,091* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,53* | € 7,12* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,59* | € 7,19* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,66* | € 7,27* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,795* | € 7,435* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|