Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul 40p 75V 1A Schraub Steckanschl 80x87x76mm Hutschiene TH35 RSF40LP3R3/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E523G09
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8012940000
EAN/GTIN:
     4008190175337
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabemodul 40p 75V 1A Schraub Steckanschl 80x87x76mm Hutschiene TH35 RSF40LP3R3/42
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
75 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
87 mm
Höhe:
76 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
40
Tiefe:
80 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,79*
€ 51,73*
€ 5,00*
ab € 39,86*
€ 51,84*
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 53,43*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,69*
€ 55,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,79*
€ 61,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0122800000
ab € 9,165*
Zubehör
Weidmüller
0270100000
ab € 101,885*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.