Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul 50p 100V 1,5A Schraub D-Sub 100x87x80mm Hutschiene TH35 RSSD50SLP3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E523G53
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8019970000
EAN/GTIN:
     4008190039554
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabemodul 50p 100V 1,5A Schraub D-Sub 100x87x80mm Hutschiene TH35 RSSD50SLP3R
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstrom:
1.5 A
Breite:
87 mm
Höhe:
80 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
50
Tiefe:
100 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,36*
€ 76,66*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,45*
€ 76,76*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,76*
€ 77,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,17*
€ 77,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,33*
€ 85,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0206160000
ab € 0,41255*
Zubehör
Weidmüller
0169300000
ab € 13,315*
Zubehör
Weidmüller
0122800000
ab € 9,165*
Zubehör
Weidmüller
0514400000
ab € 9,535*
Zubehör
Weidmüller
0236400000
ab € 4,585*
Zubehör
Weidmüller
0236510000
ab € 9,26756*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.