Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul 40p 75V 1A Federzug Steckanschl 115x87x64mm Hutschiene TH35 RSF40Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E524B27
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8537140000
EAN/GTIN:
     4032248172795
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
industrierelais
Übergabemodul 40p 75V 1A Federzug Steckanschl 115x87x64mm Hutschiene TH35 RSF40Z
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
75 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
87 mm
Höhe:
64 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
40
Tiefe:
115 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,72*
€ 56,20*
€ 5,00*
ab € 43,86*
€ 56,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 57,50*
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 57,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,66*
€ 67,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.