Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 10mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen sw H1,5/19,5XSWSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E524D68
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9006630000
EAN/GTIN:
     4008190332266
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5qmm schwarz
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse 1,5qmm 10mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen sw H1,5/19,5XSWSV
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0806*
€ 0,114*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0803*
€ 0,1141*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0838*
€ 0,1191*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09075*
€ 0,12825*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12825*
€ 0,15262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12125*
€ 0,14429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11105*
€ 0,13215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09075*
€ 0,10799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1445070000
ab € 133,43*
Sonstiges
Weidmüller
1445080000
ab € 139,81*
Sonstiges
Weidmüller
9014350000
ab € 121,09*
Sonstiges
Weidmüller
1444050000
ab € 107,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.