Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 8mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt H1,5/14DSSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E524F84
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9025240000
EAN/GTIN:
     4008190085599
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5qmm schwarz
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse schwarz
Aderendhülse 1,5qmm 8mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt H1,5/14DSSW
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04362*
€ 0,06142*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0438*
€ 0,0617*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0444*
€ 0,0625*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04688*
€ 0,06638*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0479*
€ 0,0674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06638*
€ 0,07899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06438*
€ 0,07661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04688*
€ 0,05579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.