Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Leergehäuse Kst IP67 B300xH200xT130mm ET110mm geschl FPC20/30/137035
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E525G51
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
9535710000
EAN/GTIN:
4032248009824
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse Kst IP67 B300xH200xT130mm ET110mm geschl FPC20/30/137035
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
200 mm mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
130 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Weidmüller Gehäuse allgemein
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
,
Leergehäuse
,
Universalgehäuse
,
leergehäuse ip67
,
leergehäuse
,
leergehäuse ip 66
,
Ableitergehäuse
,
Aluminium-Gehäuse
,
Automatenkasten
,
Bedienpultgehäuse
,
Blitzstromableitergehäuse
,
Einzelgehäuse
,
Gehäuse
,
Installations-Kleinverteiler-System
,
Isolierstoffgehäuse
,
Kleinverteiler
,
Kunststoff-Gehäuse
,
Leergehäuse/-Schrank
,
Leerschrank
,
Pultgehäuse
,
Schranksystem
,
Sicherungsgehäuse
,
Stahlblech-Gehäuse
,
Stahl-Gehäuse
,
Standgehäuse
,
Überbaugehäuse
,
Unterkasten
,
Unterkasten für Isolierstoffverteiler
,
Unterkasten für Leergehäuse
,
Verbindungsgehäuse
,
Verteilergehäuse
,
Verzweigergehäuse
,
Wandgehäuse
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,08*
€ 68,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,10*
€ 68,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,94*
€ 78,60*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,58*
€ 79,27*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,34*
€ 82,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DAE M12 SS
Weidmüller
1868550000
ab € 22,03*
Zubehör
HG FPC
Weidmüller
9535990000
ab € 11,42*
Zubehör
MF FPC
Weidmüller
9536040000
ab € 6,09*
Zubehör
MP FPC 20/30
Weidmüller
9535930000
ab € 9,45*
Zubehör
TS35X7.5 ST FPC 20 VER
Weidmüller
8000037558
ab € 107,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen