Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 4p ge 32A 0,5-4qmm Duropl Direktmont 22mm BK4/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E527A75
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7906080000
EAN/GTIN:
     4008190576288
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Klemmleiste 4p ge 32A 0,5-4qmm Duropl Direktmont 22mm BK4/E
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-60 - 130 °C
Breite:
22 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
5V
Farbe:
gelb
Höhe:
20 mm
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
4
Tiefe:
38 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: dosenklemmen weidmüller, dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,9751*
€ 4,6851*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,9956*
€ 4,7056*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,0459*
€ 4,7659*
100
Frei Haus
ab € 4,1922*
€ 4,9322*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,92302*
€ 5,75302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,75302*
€ 6,84609
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92302*
€ 5,85839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 575,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.