Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 4W IP20 22,5x29x28mm Steckanschl RCM570L48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E527G17
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8690230000
EAN/GTIN:
     4032248360857
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 4W IP20 22,5x29x28mm Steckanschl RCM570L48
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 - 48 V
Breite:
22.5 mm mm
Höhe:
29 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
28 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais weidmüller, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 10,90*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 11,38*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,01*
€ 11,59*
51 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,45*
€ 12,03*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.