Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E538A05 Herst.-Nr.: 1893990000 EAN/GTIN: 4032248508211 |
| |
|
| | |
| Reihenklemme 2.5mm² FEKOETZRV2.51.5-2.5 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 2.5 - 2.5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Kontaktausführung: | Buchse | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,399* | € 0,479* | | | | | 18 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,4034* | € 0,4834* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,50* | ab € 0,4088* | € 0,4888* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,41104* | € 0,49104* | | | | Lager 262 | | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,45824* | € 0,54824* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 274,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|