Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 8mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt H1,5/14DSSWSV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E538C47
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9028360000
EAN/GTIN:
     4032248023219
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse schwarz
weidmüller aderendhülsen
Aderendhülse 1,5qmm 8mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt H1,5/14DSSWSV
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 49,41*
1
€ 5,46*
ab € 44,89*
€ 57,34*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,05*
€ 57,56*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 47,40*
€ 60,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 48,76*
€ 61,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,87*
€ 72,4353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,67*
€ 66,2473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,04*
€ 64,3076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,76*
€ 58,0244
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.