Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 5p 10m M12 Male ger M12 PVC Polyvinylchlorid (PVC) SAIL-M12GM12G-CD-10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E546G62
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1060131000
EAN/GTIN:
     4032248809073
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 5p 10m M12 Male ger M12 PVC Polyvinylchlorid (PVC) SAIL-M12GM12G-CD-10B
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Bemessungsspannung:
125 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
ja
Kabellänge:
10 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10 - 80 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,94*
€ 60,61*
€ 5,46*
ab € 72,91*
€ 86,19*
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 88,86*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,21*
€ 89,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,11*
€ 109,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.