| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E548C65 Herst.-Nr.: 78.010.0653.0 EAN/GTIN: 4015573447424 |
| |
|
| | |
| Befestigungsrahmen Kst PE-Anschl V0 Mit PE-Anschluss FLEMRS6 Weitere Informationen: | | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Mit PE-Anschluss: | ja | Tiefe: | 51 mm | Werkstoff des Befestigungselements: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,20* | € 61,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,54* | € 73,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,959* | € 74,529* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,06* | € 75,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,1647* | € 89,0647* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,21647* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|