Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H07RN-F 2,5qmm sw L5000mm 3x2,5qmm Stecker fr.Ende hfr 20A RST20I3K1-S2550SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E549E70
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.233.5034.1
EAN/GTIN:
     4015573761001
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 3p H07RN-F 2,5qmm sw L5000mm 3x2,5qmm Stecker fr.Ende hfr 20A RST20I3K1-S2550SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
5000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,8363*
€ 21,9563*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,2884*
€ 26,1252*
1
€ 5,00*
ab € 20,10*
€ 27,34*
1
€ 3,90*
ab € 22,79*
€ 30,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,76263*
€ 32,02263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02263*
€ 38,10693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57263*
€ 37,57143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94263*
€ 35,63173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70263*
€ 34,15613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56263*
€ 32,79953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76263*
€ 28,27753
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.